{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305435 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289681 | |
Herstellernummer | 305435 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
167,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
196,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
134,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Form | A | F | A | A | A |
für ER-Spannzangen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |