{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Aufnahme | HSK-F 63 ultrakurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | F | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305426 16 | |
EAN / GTIN | 4045197587633 | |
Herstellernummer | 305426 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter, HSK-F 63 ultrakurz, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
144,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
188,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
70,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
62,60 €
46,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
88,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-F 63 ultrakurz | HSK-E 40 kurz | PSC 63 kurz | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |