ER-Spannzangenfutter vernickelt 25

Artikel-Nr.: 305394 25
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 25
Aufnahme HSK-A 63 lang
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 1 mm - 16 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305394 25
EAN / GTIN 4045197945747
Herstellernummer 305394 25

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Vernickelt um Korrosion zu vermeiden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb