• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 200x20x32 mm Form 1 454A461L7GV3

Artikel-Nr.: 305260
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305260
EAN / GTIN 9003173052600
Herstellernummer 305260
L-Nummer L50140 505

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 454A 461 L7G V3
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb