• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei

Artikel-Nr.: 305.6
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 305.6
    EAN / GTIN 7610733254798
    Herstellernummer PB 305.6
    L-Nummer L60060 2985

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei
    • mit dem Kunststoffeinsatz als Schonhammer
    • Einsatz mit gehärteter Stahlkappe, zur Verwendung als Schlosserhammer
    • Stiel aus erstklassigem Glasfasermaterial, widerstandsfähig gegen Einkerbungen und Bruch
    • mit Zweikomponenten Klebstoff sicher im Stielrohr verankert, maximale Sicherheit beim Arbeiten
    • Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf, für satte präzise Schläge ohne Rückprall
    • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

    Merkmal:

    • Durchmesser: 50 mm
    • Ganze Länge Hammer: 385 mm
    • Hammerkopflänge: 107 mm

      Services & Produktberater

      Formulare

      If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

      Prospekte (PDF)

      If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

      Aktionen

      If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb