• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei

Artikel-Nr.: 305.2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 305.2
    EAN / GTIN 7610733254750
    Herstellernummer PB 305.2
    L-Nummer L60060 2984

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei
    • mit dem Kunststoffeinsatz als Schonhammer
    • Einsatz mit gehärteter Stahlkappe, zur Verwendung als Schlosserhammer
    • Stiel aus erstklassigem Glasfasermaterial, widerstandsfähig gegen Einkerbungen und Bruch
    • mit Zweikomponenten Klebstoff sicher im Stielrohr verankert, maximale Sicherheit beim Arbeiten
    • Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf, für satte präzise Schläge ohne Rückprall
    • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

    Merkmal:

    • Durchmesser: 27 mm
    • Ganze Länge Hammer: 290 mm
    • Hammerkopflänge: 88 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb