Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung 1-6 mm

Artikel-Nr.: 304981 1-6
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 1 mm - 6 mm
    Aufnahme HSK-E 40 A = 75
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 75 mm
    ⌀ D1 10,1 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Außen-⌀ D 44 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Nutzlänge LN 35 mm
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 304981 1-6
    EAN / GTIN 4250261554170
    Herstellernummer 310 10E6 640 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
    • Schäfte hartüberdreht.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

    Vorteil:

    Großer Arbeitsbereich und optimierte Kontur für reduzierte Schwingungen. Kühlung mittels Spannzange durch das Werkzeug oder am Schaft entlang.
    Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

    Sonderzubehör:

    ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 und 309573.
    Steckschlüssel Nr. 309890, GARANT Spannzangen Nr. 309563.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb