Spannzangenfutter, extra schlank 2-6 mm

Artikel-Nr.: 304974 2-6
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 2 mm - 6 mm
    Aufnahme HSK-A 63 A = 160
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    ⌀ D1 9,6 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Außen-⌀ D 27 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 304974 2-6
    EAN / GTIN 4045197708397
    Herstellernummer 304974 2-6

    Beschreibung

    Ausführung:

    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
    • Schäfte hartüberdreht.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

    Vorteil:

    Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

    Sonderzubehör:

    Steckschlüssel Nr. 309890, GARANT Spannzangen Nr. 309563.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb