Whistle-Notch-Aufnahme, HSK-A 100, Spann-⌀ D1: 25mm

Artikel-Nr.: 304970 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 25 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 12000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 65 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 25
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304970 25
EAN / GTIN 4045197504982
Herstellernummer 304970 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Anschlagschraube.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Merkmal:
Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE.
Werkzeug kann axial verstellt werden. Besonders zum Spannen von Vollhartmetall- Bohrern. Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb