• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Weste High Vis Rot XXXL

Artikel-Nr.: 304925175500XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis rot
Unisex-Größe 3XL
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304925175500XXXL
EAN / GTIN 7330509425985
Herstellernummer 304925175500XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Fleecegefütterter Kragen

Abschluss
Verlängerter Rücken

Taschen
Brusttaschen mit Patten, Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Innentaschen
Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert

Reflex
65 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte

Beschreibung:

  • Moderne Softshell Weste in High Vis Farben aus einem wasserabweisenden und atmungsaktiven Stoff
  • Die Weste hat einen hohen Kragen und ein weiches Fleecefutter
  • Zertifiziert nach EN 20471 für bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe A M ->
  • Zertifizierungsgruppe D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Klasse 1, M -> Klasse 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb