{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longueur utile LN | 89 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Artikelnummer | 304705 20 | |
EAN / GTIN | 4045197289537 | |
Herstellernummer | 304705 20 |