Flächenspannfutter 8 mm

Artikel-Nr.: 304397 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 8
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304397 8
EAN / GTIN 4045197709196
Herstellernummer 304397 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter  8 mm

Flächenspannfutter 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
147,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
176,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
131,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
193,00 €
Aufnahme-Norm ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-5 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893
Auskraglänge A-Maß 80 80 80 80 80 80
Außen-⌀ D 28 28 28 28 28 28
Form A A A A A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Spann-⌀ D1 8 8 8 8 8 8
Zerspanungsstrategie HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb