{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304336 12 | |
EAN / GTIN | 4045197943347 | |
Herstellernummer | 304336 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
163,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
140,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |