Flächenspannfutter 8 mm

Artikel-Nr.: 304335 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 8
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304335 8
EAN / GTIN 4045197289070
Herstellernummer 304335 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter  8 mm

Flächenspannfutter 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
163,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
181,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
214,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
193,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
144,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
129,50 €
Aufnahme HSK-A 63 A = 160 HSK-A 100 A = 160 HSK-A 100 A = 160 HSK-A 63 A = 160 HSK-A 100 A = 160 HSK-A 63 A = 160
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 8 8 8 8 8 8
Form A A A A A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Spann-⌀ D1 8 8 8 8 8 8
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 20000 min-1 G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb