{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304315 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288998 | |
Herstellernummer | 304315 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
134,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
161,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
108,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |