{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 18 mm | |
Aufnahme | HSK-F 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | F | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Herstellernummer | 304306 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter, HSK-F 63 kurz, Spann-⌀ D1: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
131,50 €
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
106,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
84,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |