{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Herstellernummer | 304278 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
141,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
95,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-F 63 kurz | HSK-A 63 | HSK-A 63 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Außen-⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | F | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |