• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Umschaltknarre 1/2″

Artikel-Nr.: 3041859
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3041859
EAN / GTIN 4010886950371
Herstellernummer 3041859
L-Nummer L60160 4889

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 N·m
  • Von 400 bis 600 mm in acht Rastungen verstellbar
  • Mit tiefergelegtem Umschalthebel
  • Mit Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 7,5 Grad
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff
  • Ratschensperre in Mittenstellung. Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Glühend im Gesenk geschmiedet

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzahl Zähne: 48
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 600 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 48 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 48 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 405 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • Sicherung: Kugelsicherung
  • Umschalt-Art: Umschalthebel
  • variable Länge [mm]: 400-600
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb