• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Arbeitsbock klappbar

Artikel-Nr.: 30413
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Materialständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30413
Kopieren
EAN / GTIN 4031405304130
Kopieren
Herstellernummer 030413
Kopieren
L-Nummer L90110 201
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Auflage aus rutschfester Siebdruckplatte
  • Zusammengeklappt nur 110 mm breit
  • Queraussteifung durch geschweißte Vierkantsprossen
  • Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten unterhalb der Sprosse
  • Holmenden mit Innenschuhen und Abdeckkappen
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Auflagenart: Holz-Siebdruck
  • Grundfläche Breite: 900 mm
  • Grundfläche Länge: 590 mm
  • Höhe: 810 mm
  • Höhenverstellung: starr
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb