• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsbock höhenverstellbar 700-1000 mm 0,50 x 0,78 m

Artikel-Nr.: 30400
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30400
EAN / GTIN 4031405304000
Herstellernummer 030400
L-Nummer L90110 70

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höhenverstellbarer Arbeitsbock aus Aluminium
  • Auswechselbare Verschleißauflage aus Fichte (1.000 x 60 x 25 mm)
  • Stufenlos höhenverstellbar von 700 – 1.000 mm
  • Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr
  • Queraussteifung an beiden Teilen
  • Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich
  • Holmenden mit Abdeckkappen
  • Maximale Belastung: 250 kg

Merkmal:

  • Auflagenart: Holz
  • Grundfläche Breite: 500 mm
  • Grundfläche Länge: 780 mm
  • Höhenverstellung: Flexibel
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Verstellbereich: 300 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb