• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 23 mm

Artikel-Nr.: 3039714
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3039714
EAN / GTIN 0611702891218
Herstellernummer 3039714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 49,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,6 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 23

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb