• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 22 mm

Artikel-Nr.: 3039706
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3039706
EAN / GTIN 0611702891201
Herstellernummer 3039706

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 48 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,2 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22