• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 21 mm

Artikel-Nr.: 3039692
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3039692
    EAN / GTIN 0611702891195
    Herstellernummer 3039692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für schwer zugängliche Schraubstellen
    • Chrom-Vanadium-Stahl

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 45,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 7 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 21

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb