• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 11 mm

Artikel-Nr.: 3038807
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3038807
EAN / GTIN 0611702891096
Herstellernummer 3038807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 26 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 4,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb