• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptraverse 1,2 m Breite passend für Holmhöhe 98 mm

Artikel-Nr.: 30384
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30384
EAN / GTIN 4031405303843
Herstellernummer 030384

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Klappfüße + beiliegender Montagesatz
  • Klappfüße mit Innenschuh
  • Passend für Stufen- und Sprossen-Anlegeleitern
  • Nicht montierbar an Holzleitern, Alu-Schiebeleitern und GFK-Leitern

Merkmal:

  • Länge: 707 mm
  • Breite: 72 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Produkttyp: 1200 mm, passend für 98-mm-Holm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Material: Aluminium

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb