• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptraverse 1,2 m Breite passend für Holmhöhe 85 mm

Artikel-Nr.: 30383
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30383
EAN / GTIN 4031405303836
Herstellernummer 030383

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Klappfüße + beiliegender Montagesatz
  • Klappfüße mit Innenschuh
  • Passend für Stufen- und Sprossen-Anlegeleitern
  • Nicht montierbar an Holzleitern, Alu-Schiebeleitern und GFK-Leitern

Merkmal:

  • Länge: 707 mm
  • Breite: 72 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Produkttyp: 1200 mm, passend für 85-mm-Holm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Material: Aluminium

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb