• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptraverse 1,2 m Breite passend für Holmhöhe 73 mm

Artikel-Nr.: 30381
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 30381
    EAN / GTIN 4031405303812
    Herstellernummer 030381

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1 Satz = 2 Klappfüße + beiliegender Montagesatz
    • Klappfüße mit Innenschuh
    • Passend für Stufen- und Sprossen-Anlegeleitern
    • Nicht montierbar an Holzleitern, Alu-Schiebeleitern und GFK-Leitern

    Merkmal:

    • Länge: 707 mm
    • Breite: 72 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Traversenbreite: 1200 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Produkttyp: 1200 mm, passend für 73-mm-Holm
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Material: Aluminium

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb