• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 5,5 mm

Artikel-Nr.: 3037886
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037886
EAN / GTIN 0701698906482
Herstellernummer 3037886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb