• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 5 mm

Artikel-Nr.: 3037878
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037878
EAN / GTIN 0701698906475
Herstellernummer 3037878

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb