• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 1/4″

Artikel-Nr.: 3037703
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037703
EAN / GTIN 0611702891669
Herstellernummer 3037703

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 16,2 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 3,4 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1/4″
  • Stichmass [metrisch]: 27,0 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb