{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Herstellernummer | 303760 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form AD 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
84,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
84,80 €
48,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
58,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Außen-⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |