• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 5,5 mm

Artikel-Nr.: 3037479
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3037479
    EAN / GTIN 0611702891485
    Herstellernummer 3037479

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für schwer zugängliche Schraubstellen
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 13,2 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 3,6 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: tauchlackiert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 5.5
    • Stichmass [metrisch]: 27,0 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb