• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 3,2 mm

Artikel-Nr.: 3037444
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037444
EAN / GTIN 0611702891454
Herstellernummer 3037444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Kopfbreite 2 [mm]: 9,2 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 2,8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 3.2
  • Stichmass [metrisch]: 27,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb