• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüst-Traverse 1,2 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm

Artikel-Nr.: 30374
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30374
EAN / GTIN 4031405303744
Herstellernummer 030374
L-Nummer L90110 1205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 110 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 1200 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Traversenbreite: 1200 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb