{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 303670 10 | |
EAN / GTIN | 4062406250201 | |
Herstellernummer | 303670 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 kurz | PSC 80 kurz | BT 50 kurz | BT 50 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |