• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Distanzmodul leer 475x230x35mm

Artikel-Nr.: 3036650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3036650
EAN / GTIN 4010886950258
Herstellernummer 3036650
L-Nummer L60160 5178

Beschreibung

Beschreibung:

Für Rollwerkbank 1505 und Werkbank B 1500 Check-Tool-Modul: 2-farbige Schaumstoffeinlage mit zwei Nestern für Kleinteile Resistent gegen Öle und Fette Maße: B 475 x T 230 x H 35 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 475 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb