{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | BT 30 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 303610 8 | |
EAN / GTIN | 4062406250065 | |
Herstellernummer | 303610 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form AD 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
66,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
66,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 30 kurz | BT 30 kurz | BT 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 50 | 50 | 50 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |