• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-torc Q R Displayeinheit mit Scanner

Artikel-Nr.: 3035174
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3035174
EAN / GTIN 4002805937204
Herstellernummer 3035174
L-Nummer L60160 5493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Features:
  • Kompaktes Auswertedisplay für E-torc QR Messköpfe
  • Großes TFT Grafikdisplay, 109 mm (4,3″) Diagonale
  • mit Touchfunktion, die eine Bedienung mit Handschuhen ermöglicht
  • Intuitive Bedienung über Touchdisplay oder sechs Hardwaretasten
  • Mit integriertem leistungsfähigen Lithium-Ionen Akku
  • Mobil oder stationär einsetzbar (optional erhältlich Gürtelhalter: 3078582 oder Standfuss: 3033694)
  • Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
  • Alle gängigen Messverfahren: Drehmoment, Drehmoment/Drehwinkel, Lösen-Anziehen, Weiterziehen, Streckgrenze
  • Inkl. leistungsfähiger PC Auswerte.- und Bediensoftware (ab Windows 7)
  • Die Benutzerschnittstellen:
  • Funk (WiFi 2,4 und 5 GHz)
  • USB-Mini Schnittstelle
  • Anschlußbuchse für ETQR Verbindungskabel (kompatibel mit E-torc QR Messköpfen)
  • Anbindung an CAQ-Systeme (optional)
  • Die Genauigkeit:
  • +/- 1 %, +/- 1 Digit
  • Lieferumfang:
  • ETQR Auswertedisplay
  • PC Auswerte,- und Bediensoftware (ab Windows 7), USB-Kabel, Ladenetzteil

Merkmal:

  • Batterietyp: 18650
  • Chemische Eigenschaften: Li-Ion
  • Energiequelle: Akku
  • Gesamtbreite [mm]: 87 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 47 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 196 mm
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-Nummer: UN 3481
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb