• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt Länge 1000 mm

Artikel-Nr.: 30349
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30349
EAN / GTIN 4031405303492
Herstellernummer 030349

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern
  • Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr
  • Rohrdurchmesser 30 mm
  • Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm
  • Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Halter mit Anschlag notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser: 30 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Stahl verzinkt / 1 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb