{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Außen-⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Gewinde M | M6 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 63 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303473 8 | |
EAN / GTIN | 4062406531065 | |
Herstellernummer | 303473 8 |