{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Nutzlänge L1 | 52 mm | |
passende Reduzierhülse | 302180; 302175 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303452 32 | |
EAN / GTIN | 4045197589811 | |
Herstellernummer | 303452 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HT-Futter 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
359,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
356,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 kurz | SK 50 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 72 | 72 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |