{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 72,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49 mm | |
Nutzlänge L1 | 45,5 mm | |
passende Reduzierhülse | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Kühlkanalbohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303451 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644817 | |
Herstellernummer | 303451 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HT-Futter mit Kühlkanalbohrungen 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
362,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
197,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Außen-⌀ D | 49 | 49 | 49,25 |
Nutzlänge L1 | 45,5 | 45 | 45 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
passende Reduzierhülse | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |