Schrumpffutter 3° 4 mm

Artikel-Nr.: 303443 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 4 mm
    Aufnahme BT 40 A = 90
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 90 mm
    Außen-⌀ D 15 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303443 4
    EAN / GTIN 4062406110642
    Herstellernummer 303443 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Alle Schäfte hartüberdreht.
    • Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).

    Verwendung:

    • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
    • Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.
    • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4, Schrumpfgeräte Nr. 354210304450, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Hinweis:

    Keine Längenverstellung möglich!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb