• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schienenanlage für Regalleitern: Aluminium-Rohr eloxiert Länge 1500 mm

Artikel-Nr.: 30344
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30344
EAN / GTIN 4031405303447
Herstellernummer 030344
L-Nummer L90110 1321

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern
  • Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr
  • Rohrdurchmesser 30 mm
  • Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm
  • Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Halter mit Anschlag notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser: 30 mm
  • Länge: 1500 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Alu eloxiert / 1, 5 m

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb