{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | BT 30 A = 85 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Herstellernummer | 303435 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, Form AD, BT 30 A = 85, Spann-⌀D1: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
389,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
563,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Form | AD | AD | AD |
Spann-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |