• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Sicherheitsweste High Vis Orange L/XL

Artikel-Nr.: 303417295300L/XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303417295300L/XL
EAN / GTIN 7330509725719
Herstellernummer 303417295300L/XL
L-Nummer L00980 4167

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
98% Polyester, 2% antistatische Faser, Kettenstrick, flammhemmend, antistatisch, 120 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken

Details
Etikett außen
D-Ring, Ausweistasche wird separat verkauft

Reflex
50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Taschen
Öffnungen an der Seite für Zugang zu drunter liegenden Taschen

Beschreibung:

  • Leichte, High Vis Weste mit antistatischen Eigenschaften
  • Reflexstreifen um die Weste herum, auch an den Ärmeln, sorgen dafür, dass der Träger aus allen Richtungen sichtbar ist
  • Mit einem Reißverschluss an der Voderseite und praktischen Seitenöffnungen, die einen bequemen Zugang zu Kleidung und darunter liegenden Taschen ermöglichen
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 14116, Index 1
  • EN ISO 20471, Klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116 Index 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb