Ausführung:
Stoff
98% Polyester, 2% antistatische Faser, Kettenstrick, flammhemmend, antistatisch, 120 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken
Details
Etikett außen
D-Ring, Ausweistasche wird separat verkauft
Reflex
50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen
Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff
Taschen
Öffnungen an der Seite für Zugang zu drunter liegenden Taschen
Beschreibung:
- Leichte, High Vis Weste mit antistatischen Eigenschaften
- Reflexstreifen um die Weste herum, auch an den Ärmeln, sorgen dafür, dass der Träger aus allen Richtungen sichtbar ist
- Mit einem Reißverschluss an der Voderseite und praktischen Seitenöffnungen, die einen bequemen Zugang zu Kleidung und darunter liegenden Taschen ermöglichen
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 14116, Index 1
- EN ISO 20471, Klasse 3
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 3
- EN 1149-5
- EN ISO 14116 Index 1