• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Sicherheitsweste High Vis Gelb S/M

Artikel-Nr.: 303417293300S/M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe S
    Produktart Warnschutz-Weste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303417293300S/M
    EAN / GTIN 7330509725696
    Herstellernummer 303417293300S/M

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    98% Polyester, 2% antistatische Faser, Kettenstrick, flammhemmend, antistatisch, 120 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken

    Details
    Etikett außen
    D-Ring, Ausweistasche wird separat verkauft

    Reflex
    50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Taschen
    Öffnungen an der Seite für Zugang zu drunter liegenden Taschen

    Beschreibung:

    • Leichte, High Vis Weste mit antistatischen Eigenschaften
    • Reflexstreifen um die Weste herum, auch an den Ärmeln, sorgen dafür, dass der Träger aus allen Richtungen sichtbar ist
    • Mit einem Reißverschluss an der Voderseite und praktischen Seitenöffnungen, die einen bequemen Zugang zu Kleidung und darunter liegenden Taschen ermöglichen
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 14116, Index 1
    • EN ISO 20471, Klasse 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116 Index 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb