Schrumpffutter Form ADB 14 mm

Artikel-Nr.: 303410 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 14 mm
    Aufnahme BT 40 kurz
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 90 mm
    Außen-⌀ D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303410 14
    EAN / GTIN 4045197467850
    Herstellernummer 303410 14

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab ⌀ 6).
    • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

    Norm:

    Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410302417, Schrumpfgeräte 354210354400.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb