• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer 2-polig mit LED-Anzeige

Artikel-Nr.: 3032744
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3032744
EAN / GTIN 4010886950166
Herstellernummer 3032744
L-Nummer L60160 5113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannung von 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
  • Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
  • Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/ gelbe LED)
  • Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED)
  • Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
  • Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
  • Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
  • Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)
  • Vibrationsalarm im Prüfgriff
  • Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
  • Schutzart IP65, staubdicht, strahlwasssergeschützt
  • Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
  • Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
  • Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Inkl. 2x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)

Merkmal:

  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Ausführung: 2-polig
  • Batterietyp: AAA
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Kunststoff
  • Messbereich [Volt]: 12-1000
  • Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Spannungsbereich [AC/DC]: 12 - 1000 V
  • 1000 V isoliert: ja
  • Batterien im Lieferumfang enthalten: ja
  • Einzelprüfung mit 10.000 V AC: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb